JET INOUE(ジェットイノウエ)
ワイパーアームキャップ
ワイパーアームキャップ新登場!!
ワイパーアーム根元の黒いふた部分をメッキにできます。
用途
外装パーツ
材質
樹脂
色
クロームメッキ
内容量
1セット(3個)
関連資料:
適合表(0.2MB)
注意
※本製品にワイパーアームは付属されておりません
※ジェット・イノウエ製ワイパーアームの補修パーツです
※501259は【501367】の付属品
501269は【501365】と【501257】の付属品です
※型式・年式による適合照会は行っておりませんので必ず「ジェットイノウエワイパーアーム部材適合表」をご確認の上お求めください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70210008
501269
UD大型クオン/パーフェクトクオン(H17.1~R3.5)
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください