ガラスヤーンロープ

ガラスヤーンロープ - 旦暮商店ガラスヤーンロープ - 旦暮商店ガラスヤーンロープ - 旦暮商店ガラスヤーンロープ - 旦暮商店ガラスヤーンロープ - 旦暮商店ガラスヤーンロープ - 旦暮商店ガラスヤーンロープ - 旦暮商店
(2件のレビュー)
用途工業炉の密封内容量1巻(1kg)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70244886TGY-89001.6
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
70244895TGY-89003.2
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
70244904TGY-89004.8
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
70244913TGY-89006.4
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
70244922TGY-89007.9
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
70244938TGY-89009.6
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70244886
2023-02-21
用途: 液体燃料バーナー類の芯に適用
フェアフィールドシッピング株式会社

お安いと思います。
全体的な繊維切れは少ない気がします。
φ1.6なので急Rでの撚りのせいもあり当然表面は繊維切れが散見されます。
開封したとたんにガラスの粉が出るようなことは全くありませんでしたが
ファイバー製ロープのため切れ端の落ちないようなパッケージングを希望します。
もうちょっと短い単位での切り売りがありますと買いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 70244913
2023-01-27
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

ロールタイプで使いやすいです。
ホワイトで汚れ具合がわかります。
今回6.4mmは思っていたより太かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする