ゲージダンパ

ゲージダンパ - 廣瀬バルブ
使用流体一般作動油質量(kg)0.4最高使用圧力(MPa)21接続方式ねじ接続形取付場所屋内内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70217123GD-G02-T8A-1/4B-02G
オープン
5,198
5,718(税込)
22日以内出荷
返品不可
70217132GD-G0310A-3/8B-03G
オープン
5,198
5,718(税込)
22日以内出荷
返品不可
70217148GD-G03-T10A-3/8B-03G
オープン
5,198
5,718(税込)
22日以内出荷
返品不可
70217157GD-R02-T8A-1/4B-02Rc
オープン
5,198
5,718(税込)
22日以内出荷
返品不可
70217166GD-R0310A-3/8B-03Rc
オープン
5,198
5,718(税込)
22日以内出荷
返品不可
70217175GD-R03-T10A-3/8B-03Rc
オープン
5,198
5,718(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする