信和
ジェットパック専用袋#25 穴なし
(1件のレビュー)
材質
OPP
厚さ(mm)
0.025
穴数
0H
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89186763
NJ-1
ほうれん草(大)
270/150(テーパー型)
(本体部)330+(穴あき部)60
3.88
オープン
取扱い終了
89186772
NJ-2
ほうれん草(小)
280/120(テーパー型)
(本体部)300+(穴あき部)60
3.49
オープン
取扱い終了
89186781
NJ-4
ほうれん草(B)
250/90(テーパー型)
(本体部)300+(穴あき部)60
2.66
オープン
取扱い終了
89186797
NJ-5
小松菜
235/130(テーパー型)
(本体部)300+(穴あき部)60
2.81
オープン
取扱い終了
89186851
NJ-18
花束用
200
(本体部)500+(穴あき部)60
3.32
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください