ツボサン
ハンドラッパー 半丸型
半丸型なので、R面での研磨修正に最適です。粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
用途
ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)。超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。
適合材
焼入れ鋼、超硬金属、ガラス、セラミックス等
長さ(mm)
175
形状
半丸
砥石寸法(mm)
45×12×4.6
内容量
1本
注意
※水、又は軽油を十分にご使用下さい。
全7種類を絞り込む
粒度
選択してください
#180
#240
#320
#400
#600
#800
#1000
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70241018
HAL0180
#180
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70241027
HAL0240
#240
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70241036
HAL0320
#320
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70241045
HAL0400
#400
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70241054
HAL0600
#600
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70241063
HAL0800
#800
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
70241072
HAL1000
#1000
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください