ヤナセ(柳瀬)
インパクト軸付砥石
多様な用途に応じた砥石が揃っています。
多少な形状・種類の中から作業に合ったものをお選びいただけます。
粒度
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合材
形状
寸法(mm)
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70244098
GC16CAN
超合金・セラミック・ガラス等非金属
砲弾型
16×32
超合金・セラミック・ガラス等非金属の研削・面取り等
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
70244107
WA19CN
合金鋼・工具鋼等
円筒型
19×38
合金鋼・工具鋼等の生材の研削・バリトリ・面取り等
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70244116
PA19CN
合金鋼、工具鋼、ステンレス等
円筒型
19×38
合金鋼・工具鋼等の焼入品・ステンレスの研削・バリトリ・面取り等
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70244125
GC19CN
超合金・セラミック・ガラス等非金属
円筒型
19×38
超合金・セラミック・ガラス等非金属の研削・面取り等
¥
500
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70244134
WA25CN
合金鋼・工具鋼等
円筒型
25×25
合金鋼・工具鋼等の生材の研削・バリトリ・面取り等
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70244143
PA25CN
合金鋼、工具鋼、ステンレス等
円筒型
25×25
合金鋼・工具鋼等の焼入品・ステンレスの研削・バリトリ・面取り等
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70244152
GC25CN
超合金・セラミック・ガラス等非金属
円筒型
25×25
超合金・セラミック・ガラス等非金属の研削・面取り等
¥
500
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
70244168
WA19UN
合金鋼・工具鋼等
傘型
19×38
合金鋼・工具鋼等の生材の研削・バリトリ・面取り等
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70244177
WA25UN
合金鋼・工具鋼等
傘型
25×50
合金鋼・工具鋼等の生材の研削・バリトリ・面取り等
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70244186
PA25UN
合金鋼、工具鋼、ステンレス等
傘型
25×50
合金鋼・工具鋼等の焼入品・ステンレスの研削・バリトリ・面取り等
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70244195
GC25UN
超合金・セラミック・ガラス等非金属
傘型
25×50
超合金・セラミック・ガラス等非金属の研削・面取り等
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70244204
WA16CAN
合金鋼・工具鋼等
砲弾型
16×32
合金鋼・工具鋼等の生材の研削・バリトリ・面取り等
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください