防水平面スイングハンドル 鍵無し

防水平面スイングハンドル 鍵無し - ホシモト防水平面スイングハンドル 鍵無し - ホシモト防水平面スイングハンドル 鍵無し - ホシモト防水平面スイングハンドル 鍵無し - ホシモト防水平面スイングハンドル 鍵無し - ホシモト防水平面スイングハンドル 鍵無し - ホシモト防水平面スイングハンドル 鍵無し - ホシモト防水平面スイングハンドル 鍵無し - ホシモト
(1件のレビュー)

本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)

用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応無し内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70241334AB-462-2297
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241352AB-463-2222
オープン
1,438
1,582(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241413AB-460-2374
1,900
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241438AB-461-2494
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70241352
2024-07-11
用途: 部品交換しました
卸売・小売業

取っ手が壊れてしまったので、交換しました。
すぐに届いたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする