平蝶番

平蝶番 - ホシモト平蝶番 - ホシモト平蝶番 - ホシモト

鉄・ステン共、軸部はステンレス製です。穴なし、穴あきの両方あります。

用途配電盤・分電盤・その他各種BOXRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法P1(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70242463F-27-0-1254313鉄(SS)
オープン
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242472F-27-1-1304316鉄(SS)
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242488F-27-2-1404324鉄(SS)
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242497F-27-3-1504330鉄(SS)
オープン
179
197(税込)
当日出荷
70242506F-27-4-1606522鉄(SS)
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242515F-27-5-1656524鉄(SS)
オープン
199
219(税込)
11日以内出荷
返品不可
70242524F-27-6-1756528鉄(SS)
オープン
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242533F-27-7-1806530鉄(SS)
オープン
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242542F-27-8-1906535鉄(SS)
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242558F-27-9-11008526鉄(SS)
155
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242567F-27-0-0250313鉄(SS)
オープン
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242576F-27-1-0300316鉄(SS)
オープン
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242585F-27-2-0400324鉄(SS)
オープン
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242594F-27-3-0500330鉄(SS)
オープン
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242603F-27-4-0600522鉄(SS)
オープン
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242612F-27-5-0650524鉄(SS)
オープン
169
186(税込)
7日以内出荷
70242628F-27-6-0750528鉄(SS)
オープン
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242637F-27-7-0800530鉄(SS)
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242646F-27-8-0900535鉄(SS)
130
129
142(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242655F-27-9-01000526鉄(SS)
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242664SF-27-0-1254313SUS
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242673SF-27-1-1304316SUS
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242682SF-27-2-1404324SUS
オープン
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242698SF-27-3-1504330SUS
オープン
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242707SF-27-4-1606522SUS
オープン
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242716SF-27-5-1656524SUS
オープン
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242725SF-27-6-1756528SUS
オープン
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242734SF-27-7-1806530SUS
オープン
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
70242743SF-27-8-1906535SUS
オープン
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242752SF-27-9-11008526SUS
300
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242768SF-27-0-0250313SUS
オープン
209
230(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242777SF-27-1-0300316SUS
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242786SF-27-2-0400324SUS
オープン
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242795SF-27-3-0500330SUS
オープン
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242804SF-27-4-0600522SUS
オープン
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242813SF-27-5-0650524SUS
240
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242822SF-27-6-0750528SUS
250
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242838SF-27-7-0800530SUS
260
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242847SF-27-8-0900535SUS
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242856SF-27-9-01000526SUS
300
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする