曜日別特売

USBオシロスコープ PicoScope 3000シリーズ

USBオシロスコープ PicoScope 3000シリーズ - PICO TECHNOLOGY
(1件のレビュー)

お持ちのパソコンと接続するだけでオシロスコープになるので、主張先やフィールドワークで活用できます。
ソフトウェアは各モデル共通。標準でシリアルコード機能を装備し、11種類ものフォーマットに対応。
デンゲンハUSBバスパワーから供給されるため、コンセントがないところでも使用できます。
8ch入力、差動入力・分解能16bit・256Mメモリ・IEPE(加速度)入力など、多彩なラインナップ。
本体は軽量コンパクトでスペースを取らずカバンの中にもスッキリ納まり、持ち運びに便利です。
演算解析や表示はパソコン能力を活用し、見やすくストレスのない使用環境を実現します。"

仕様512Mのロングメモリ、100000回/秒の波形更新レート、Windows/MAC/Linux環境で使用可能、USBバスパワーのみで動作可能、外聞電源不要対応OSWindows7/8/10(32bitまたは64bit)OS搭載ハードウェア付属プローブあり機能信号発生機能付、シリアルデコード機能(16種類標準装備)、発信機能:FG/AWG測定機能【波形(自動)】真の実効値、周波数、サイクルタイム、デューティーサイクル、DC平均、エッジカウント、立下がりエッジカウント、立上がりエッジカウント、立下がりレート、立上がりレート、低パルス幅、高パルス幅、立下がり時間、立上り充電時間(時間)、最小、最大、Peak to Peak、【FFT(自動)】ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、ピーク時の平均振幅、電力合計、THD%、THD+N、THDdB、SFDR、SINAD、SNR、IMD、【統計】最小、最大、平均、標準偏差サンプリング1GS/sビット8bitトリガー【モード】ノーマル、オート、シングル、ラビット、【種類】エッジ、ウィンドウ、パルス幅、ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、ウィンドウドロップアウト、インターバル、ラントパルス、ロジックUSBタイプUSB3.0/USB2.0(電力はUSBポートまたは付属のACアダプタから供給)内容量1台
全7種類を絞り込む
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
入力
7種類すべて表示中
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
入力
メモリー
周波数(MHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702454463203D502、16264M50
109,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
702454553205D10022256M100
181,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
702454643206D20022512M200
264,000
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
702454733403D504464M50
160,000
159,800
175,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
702454823403D MSO5044+16(MSO)64M50
218,000
209,800
230,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
702454983405D10044256M100
293,000
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
702455073405D MSO1004ch+16chデジタル4+16(MSO)256M100
342,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70245482
2018-12-21
用途: 回路の動作確認
製造業

パーシスタンス表示ができるUSBオシロは少ないですし、アプリケーション(PicoScope6)もシンプルでわかりやすいです。
他、付属プローブもケーブルが柔らかかったり好印象です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする