曜日別特売

USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ

USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ - PICO TECHNOLOGY

お持ちのパソコンと接続するだけでオシロスコープになるので、主張先やフィールドワークで活用できます。
ソフトウェアは各モデル共通。標準でシリアルコード機能を装備し、11種類ものフォーマットに対応。
デンゲンハUSBバスパワーから供給されるため、コンセントがないところでも使用できます。
8ch入力、絶縁入力・分解能16bit・256Mメモリ・IEPE(加速度)入力など、多彩なラインナップ。
本体は軽量コンパクトでスペースを取らずカバンの中にもスッキリ納まり、持ち運びに便利です。
演算解析や表示はパソコン能力を活用し、見やすくストレスのない使用環境を実現します。

対応OSWindows7/8/10(32bitまたは64bit)OS搭載ハードウェア測定機能【波形(自動)】真の実効値、周波数、サイクルタイム、デューティーサイクル、DC平均、エッジカウント、立下がりエッジカウント、立上がりエッジカウント、立下がりレート、立上がりレート、低パルス幅、高パルス幅、立下がり時間、立上り充電時間(時間)、最小、最大、Peak to Peak、【FFT(自動)】ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、ピーク時の平均振幅、電力合計、THD%、THD+N、THDdB、SFDR、SINAD、SNR、IMD、【統計】最小、最大、平均、標準偏差トリガー【モード】ノーマル、オート、シングル、ラビット、【種類】エッジ、ウィンドウ、パルス幅、ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、ウィンドウドロップアウト、インターバル、ラントパルス、ロジックUSBタイプUSB3.0/USB2.0(電力はUSBポートまたは付属のACアダプタから供給)内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
入力
付属プローブ
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702455254262522あり-
222,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
702455524444キット20-4(絶縁)あり(差動3)-
283,000
279,800
307,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
702455684444 1000 V CAT III2044(絶縁)あり(差動3)-
354,000
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
702455164224キット--2あり-
88,000
取扱い終了
返品不可
702455344424キット--4あり-
137,000
取扱い終了
返品不可
702455434824--8なし発信機能:FG/AWG
230,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする