オシロスコープ用 パッシブ・プローブ

オシロスコープ用 パッシブ・プローブ - レクロイ(テレダイン・ジャパン)
内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
最大入力電圧
周波数(MHz)
入力抵抗
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70246033PP005A9300シリーズ、LCシリーズ、WavePro 900シリーズ、WavePro 7000(A)シリーズ600V50010MΩ
61,000
60,980
67,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
70246058PPOO7-WR-1WaveRunner 6000(A)シリーズ、WaveRunner Xi(A)シリーズ(1GHz-2GHz)、WaveSurfer Xs(A,B) シリーズ(1GHz)、WavePro/SDA/DDA 7Zi(A)シリーズ、WaveMaster/SDA/DDA 8Zi(A)シリーズ400V50010MΩ
77,000
76,980
84,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
70246067PP008-1WaveSurfer 400シリーズ、WaveRunner Xi(A)シリーズ(600MHz以下)、WaveSurfer Xs(A,B)シリーズ(600MHz以下) 、WaveRunner 6Ziシリーズ 、WaveRunner 8000シリーズ 、HDO 9000シリーズ400V50010MΩ
77,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
70246076PP009-1WaveSurfer 400シリーズ、WaveRunner Xi(A)シリーズ(600MHz以下)、WaveSurfer Xs(A,B)シリーズ(600MHz以下) 、WaveRunner 6Ziシリーズ 、WaveRunner 8000シリーズ 、HDO 9000シリーズ400V50010MΩ
61,000
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70246094PP011-1WaveRunner 6000(A)シリーズ、WaveRunner Xi(A)シリーズ(1GHz-2GHz)、WaveSurfer Xs(A,B) シリーズ(1GHz)、WavePro/SDA/DDA 7Zi(A)シリーズ、WaveMaster/SDA/DDA 8Zi(A)シリーズ、WaveSurfer 10(M)600V50010MΩ
61,000
60,980
67,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
70246103PP016WaveAceシリーズ600V300/1010MΩ、1MΩ
33,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
70246112PP017-1HDO 4000(A)シリーズ(200MHz)600V25010MΩ
36,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
70246128PP018-1HDO 6000(A)シリーズ、HDO 4000(A)シリーズ(350MHz以上)、HDO 8000(A)シリーズ350V50010MΩ
59,000
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
70246137PP019-1WaveSurfer3000シリーズ(250MHz以下)350V25010MΩ
36,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
70246146PP020-1WaveSurfer3000シリーズ(350MHz以上)500V50010MΩ
59,000
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
70246155PP024-1WaveSurfer 400シリーズ、WaveRunner Xi(A)シリーズ(600MHz以下)、WaveSurfer Xs(A,B)シリーズ(600MHz以下) 、WaveRunner 6Ziシリーズ 、WaveRunner 8000シリーズ 、HDO 9000シリーズWaveRunner Xi(A)シリーズ500V50010MΩ
77,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
70246164PP025-1WaveRunner 6000(A)シリーズ、WaveRunner Xi(A)シリーズ(1GHz-2GHz)、WaveSurfer Xs(A,B) シリーズ(1GHz)、WavePro/SDA/DDA 7Zi(A)シリーズ、WaveMaster/SDA/DDA 8Zi(A)シリーズ、WaveSurfer 10(M)、WaveSurfer510500V50010MΩ
77,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
70246173PP026-1HDO 6000(A)シリーズ、HDO 4000(A)シリーズ、HDO 8000(A)シリーズ500V50010MΩ
77,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
70246042PP006CLTシリーズ、WaveJet(A)シリーズ(350MHz以上)、WaveJet Touchシリーズ350V50010MΩ
41,000
取扱い終了
返品不可
70246085PP010-1WaveJet(A)シリーズ(200MHz以下)400V20010MΩ
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする