オシロスコープ用 高圧プローブ

オシロスコープ用 高圧プローブ - レクロイ(テレダイン・ジャパン)
周波数(MHz)400入力抵抗50MΩ内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
最大入力電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70246234HVP1209300 シリーズ、LCシリーズ、 LTシリーズ、WaveSurfer 400シリーズ、WaveRunner 6000(A)シリーズ、WaveRunner Xi(A)シリーズ(600MHz以下)、WaveRunner Xi(A)シリーズ(1GHz-2GHz)、WaveSurfer Xs(A,B)シリーズ(600MHz以下)、WaveSurfer Xs(A,B) シリーズ(1GHz)、WaveJet(A)シリーズ(200MHz以下)、WaveJet(A)シリーズ(350MHz以上)、WavePro 900シリーズ、WavePro 7000(A)シリーズ、WaveAceシリーズ、WavePro/SDA/DDA 7Zi(A)シリーズ、WavePro/SDA/DDA 7Zi(A)シリーズ、WaveRunner 6Ziシリーズ、DDA 3000、WaveMaster/SDA/DDA(4GHz以上)(AP1Mアダプタが必要)、HDO 6000(A)シリーズ、HDO 4000(A)シリーズ、HDO 8000(A)シリーズ、WaveSurfer3000シリーズ(250MHz以下)、WaveSurfer3000シリーズ(350MHz以上) 、WaveSurfer 10(M)、WaveJet Touchシリーズ、WaveRunner 8000シリーズ、HDO 9000シリーズ、WaveSurfer5101kVrms、6kV(過度)
110,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
70246243PPE4KV9300 シリーズ、LCシリーズ、 LTシリーズ、WaveSurfer 400シリーズ、WaveRunner 6000(A)シリーズ、WaveRunner Xi(A)シリーズ(600MHz以下)、WaveRunner Xi(A)シリーズ(1GHz-2GHz)、WaveSurfer Xs(A,B)シリーズ(600MHz以下)、WaveSurfer Xs(A,B) シリーズ(1GHz)、WaveJet(A)シリーズ(200MHz以下)、WaveJet(A)シリーズ(350MHz以上)、WavePro 900シリーズ、WavePro 7000(A)シリーズ、WaveAceシリーズ、WavePro/SDA/DDA 7Zi(A)シリーズ、WavePro/SDA/DDA 7Zi(A)シリーズ、WaveRunner 6Ziシリーズ、DDA 3000、WaveMaster/SDA/DDA(4GHz以上)(AP1Mアダプタが必要)、HDO 6000(A)シリーズ、HDO 4000(A)シリーズ、HDO 8000(A)シリーズ、WaveSurfer3000シリーズ(250MHz以下)、WaveSurfer3000シリーズ(350MHz以上) 、WaveSurfer 10(M)、WaveJet Touchシリーズ、WaveRunner 8000シリーズ、HDO 9000シリーズ、WaveSurfer5104kV
90,000
取扱い終了
返品不可
70246252PPE5KV9300 シリーズ、LCシリーズ、 LTシリーズ、WaveSurfer 400シリーズ、WaveRunner 6000(A)シリーズ、WaveRunner Xi(A)シリーズ(600MHz以下)、WaveRunner Xi(A)シリーズ(1GHz-2GHz)、WaveSurfer Xs(A,B)シリーズ(600MHz以下)、WaveSurfer Xs(A,B) シリーズ(1GHz)、WaveJet(A)シリーズ(200MHz以下)、WaveJet(A)シリーズ(350MHz以上)、WavePro 900シリーズ、WavePro 7000(A)シリーズ、WaveAceシリーズ、WavePro/SDA/DDA 7Zi(A)シリーズ、WavePro/SDA/DDA 7Zi(A)シリーズ、WaveRunner 6Ziシリーズ、DDA 3000、WaveMaster/SDA/DDA(4GHz以上)(AP1Mアダプタが必要)、HDO 6000(A)シリーズ、HDO 4000(A)シリーズ、HDO 8000(A)シリーズ、WaveSurfer3000シリーズ(250MHz以下)、WaveSurfer3000シリーズ(350MHz以上) 、WaveSurfer 10(M)、WaveJet Touchシリーズ、WaveRunner 8000シリーズ、HDO 9000シリーズ、WaveSurfer5105kV
150,000
取扱い終了
返品不可
70246268PPE6KV9300 シリーズ、LCシリーズ、 LTシリーズ、WaveSurfer 400シリーズ、WaveRunner 6000(A)シリーズ、WaveRunner Xi(A)シリーズ(600MHz以下)、WaveRunner Xi(A)シリーズ(1GHz-2GHz)、WaveSurfer Xs(A,B)シリーズ(600MHz以下)、WaveSurfer Xs(A,B) シリーズ(1GHz)、WaveJet(A)シリーズ(200MHz以下)、WaveJet(A)シリーズ(350MHz以上)、WavePro 900シリーズ、WavePro 7000(A)シリーズ、WaveAceシリーズ、WavePro/SDA/DDA 7Zi(A)シリーズ、WavePro/SDA/DDA 7Zi(A)シリーズ、WaveRunner 6Ziシリーズ、DDA 3000、WaveMaster/SDA/DDA(4GHz以上)(AP1Mアダプタが必要)、HDO 6000(A)シリーズ、HDO 4000(A)シリーズ、HDO 8000(A)シリーズ、WaveSurfer3000シリーズ(250MHz以下)、WaveSurfer3000シリーズ(350MHz以上) 、WaveSurfer 10(M)、WaveJet Touchシリーズ、WaveRunner 8000シリーズ、HDO 9000シリーズ、WaveSurfer5105kV
180,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする