曜日別特売

スキルタッチプレミアム

スキルタッチプレミアム - 日本レヂボンスキルタッチプレミアム - 日本レヂボンスキルタッチプレミアム - 日本レヂボンスキルタッチプレミアム - 日本レヂボンスキルタッチプレミアム - 日本レヂボンスキルタッチプレミアム - 日本レヂボン
(1件のレビュー)

スキルタッチ発売より半世紀を経て、まったく新しいスキルタッチがついに誕生。
しなやかでありながらよく削れ、振動が少ない。
驚異の研削スピードにより作業時間を大幅に短縮することで、
トータルコストを削減!
研削・研磨は、これで完結。

用途鉄・ステンレス兼用適合材鉄・ステンレス砥材ジルコニアシリーズスキルタッチノコ刃周速(m/s)72内容量1箱(25枚)
注意
※付属の専用パッドをご使用ください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40233096SKLP10038-3636100×3.8×15
11,000
8,498
9,348(税込)
当日出荷
40233105SKLP10038-4646100×3.8×15
11,000
8,598
9,458(税込)
当日出荷
40233114SKLP10033-6060100×3.3×15
11,000
8,598
9,458(税込)
当日出荷
40233123SKLP10033-8080100×3.3×15
11,000
8,598
9,458(税込)
当日出荷
70246304SKLP10038-3636100×3.8×15
7,500
取扱い終了
代替品有
70246313SKLP10038-4646100×3.8×15
7,500
取扱い終了
代替品有
70246322SKLP10033-6060100×3.3×15
7,500
取扱い終了
代替品有
70246338SKLP10033-8080100×3.3×15
7,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スキルタッチプレミアム SP 製品PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70246304SKLP10038-3640233096SKLP10038-36SKLP10038-36 スキルタッチプレミアム 日本レヂボン 40233096スキルタッチプレミアム日本レヂボン1箱(25枚)
8,498
税込9,348
注文コードが変更になりました
70246313SKLP10038-4640233105SKLP10038-46SKLP10038-46 スキルタッチプレミアム 日本レヂボン 40233105スキルタッチプレミアム日本レヂボン1箱(25枚)
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました
70246322SKLP10033-6040233114SKLP10033-60SKLP10033-60 スキルタッチプレミアム 日本レヂボン 40233114スキルタッチプレミアム日本レヂボン1箱(25枚)
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました
70246338SKLP10033-8040233123SKLP10033-80SKLP10033-80 スキルタッチプレミアム 日本レヂボン 40233123スキルタッチプレミアム日本レヂボン1箱(25枚)
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 高いけど、良い。
株式会社メンテナンス

少し割高にはなりますが、良く削れるし、振動も少ない。
廉価版の砥石は、一度、外すと砥石面が跳ねるが、この砥石は、跳ねない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする