曜日別特売

ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)

ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430) - シンコーステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430) - シンコー
(3件のレビュー)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。

用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用タイプ棚板なし天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(枠)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
天板厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70247336WT-4545108004504501
32,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70247345WT-6045118004506001
34,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70247354WT-7545128004507501
36,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70247363WT-9045148004509001
39,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70247372WT-120451780045012001
45,300
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70247388WT-150452080045015001
50,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70247397WT-180452280045018001
55,600
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70247406WT-6060138006006001
37,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70247415WT-7560148006007501
40,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70247424WT-9060168006009001
45,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70247433WT-120602080060012001
51,600
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70247442WT-150602580060015001.2
59,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70247458WT-180602880060018001.2
65,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70247467WT-9075208007509001.2
50,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70247476WT-120752480075012001.2
58,100
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70247485WT-150752880075015001.2
65,500
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70247494WT-180753280075018001.2
72,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70247503WT-9090228009009001.2
55,100
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70247512WT-120902780090012001.2
63,200
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70247528WT-150903280090015001.2
71,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70247537WT-180903680090018001.2
79,100
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70247546WT-6045 H=74011.27404506001
34,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70247555WT-9060 H=74016.37406009001
45,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70247564WT-12060 H=74019.774060012001
51,600
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70247573WT-18090 H=74036.274090018001.2
79,100
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74084657WT-4545-74010.17404504501
32,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74084666WT-7545-74012.37404507501
36,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74084675WT-9045-74014.17404509001
39,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74084684WT-12045-7401774045012001
45,300
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74084693WT-15045-74019.774045015001
50,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74084702WT-18045-74022.474045018001
55,600
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74084718WT-6060-74012.67406006001
37,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74084727WT-7560-74013.97406007501
40,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74084736WT-15060-74024.674060015001.2
59,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74084745WT-18060-74028.174060018001.2
65,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74084754WT-9075-74019.97407509001.2
50,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74084763WT-12075-74024.274075012001.2
58,100
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74084772WT-15075-74028.374075015001.2
65,500
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74084788WT-18075-74032.374075018001.2
72,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74084797WT-9090-74022.17409009001.2
55,100
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74084806WT-12090-74026.974090012001.2
63,200
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74084815WT-15090-74031.674090015001.2
71,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70247433
2023-07-31
用途: キッチン台
サービス業

毎日使用していれば大丈夫かもしれませんが、しばらく放置してしまうと錆びてしまいます。

2が参考にしています
対象商品 : 70247512
2020-05-16
用途: 作業台
株式会社冷水

ステンレス製なのに錆て来ました食品関係で使用している為残念ですね。

3が参考にしています
対象商品 : 70247388
2018-02-18
用途: 理化学機器の設置、並び実験に使用。
学校法人五島育英会

予想よりも安定感があり、機器の操作性が向上して良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする