キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)

キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304) - シンコーキャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304) - シンコー

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。
支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。

用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS304 No.4仕上材質(支柱)SUS304材質(ブラケット)コーナー/SUS304高さ(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100棚板厚さ(mm)1.0内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
天板耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70247792WBNC-9060-U75900600800150
76,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70247808WBNC-12060-U751200600800150
89,700
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70247817WBNC-15060-U751500600800150
107,100
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70247826WBNC-15075-U751500750800150
120,600
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74082742WBNC-4545-U75450450800150
51,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74082758WBNC-6045-U75600450800150
56,600
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74082767WBNC-7545-U75750450800150
61,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74082776WBNC-9045-U75900450800150
67,900
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74082785WBNC-12045-U751200450800150
79,500
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74082794WBNC-15045-U751500450800150
90,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74082803WBNC-18045-U751800450800150
101,300
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74082812WBNC-6060-U75600600800150
62,300
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74082828WBNC-7560-U75750600800150
67,700
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74082837WBNC-18060-U751800600800150
120,500
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74082846WBNC-9075-U75900750800150
87,100
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74082855WBNC-12075-U751200750800150
104,100
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74082864WBNC-18075-U751800750800150
135,900
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74082873WBNC-9090-U75900900800150
96,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74082882WBNC-12090-U751200900800150
114,700
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74082898WBNC-15090-U751500900800150
133,300
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74082907WBNC-18090-U751800900800150
150,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする