ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット)

ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット) - シンコーステンレス作業台用 キャスター(4個1セット) - シンコーステンレス作業台用 キャスター(4個1セット) - シンコーステンレス作業台用 キャスター(4個1セット) - シンコーステンレス作業台用 キャスター(4個1セット) - シンコーステンレス作業台用 キャスター(4個1セット) - シンコー
(2件のレビュー)

シンコーの作業台、全機種適合のキャスターです。

用途厨房、医療、理化学、各種工場仕様自在車ストッパー付付属品取付用キャスタースパナ×1ストッパー付き適合シンコー作業台全機種ねじ径M20×2.5材質(金具)スチール内容量1セット(4個)
注意
※塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74086023CU-7575ウレタン
4,800
4,698
5,168(税込)
当日出荷
74086032CN-7575ナイロン
4,800
4,698
5,168(税込)
当日出荷
70248465CR-7575ゴム
4,800
4,698
5,168(税込)
当日出荷
70248474CU-100100ウレタン
13,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
73622763CN-100100ナイロン
13,200
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
73622754CR-100100ゴム
13,200
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74086023
2024-08-30
用途: 作業台を可動式に変更
サービス業

2個買いましたが取り付け用のスパナが付属していません。商品ページが間違っています。

対象商品 : 74086023
2023-04-26
用途: 台車移動のため
株式会社アーバン飲食業

ステンレステーブルを、移動式に改良するため、購入しました。
作業が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする