ステンレスワゴン(ベタ棚/ガードなし2段)(SUS430)

ステンレスワゴン(ベタ棚/ガードなし2段)(SUS430) - シンコーステンレスワゴン(ベタ棚/ガードなし2段)(SUS430) - シンコーステンレスワゴン(ベタ棚/ガードなし2段)(SUS430) - シンコーステンレスワゴン(ベタ棚/ガードなし2段)(SUS430) - シンコー

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはウレタン車/ストッパー付。

用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用段数2棚板耐荷重(kg)50/段全高(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430棚ピッチ(mm)25棚板厚さ(mm)0.8内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70248282M02-6045-U7560045010.575
42,900
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70248298M02-7545-U7575045011.775
45,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70248307M02-9045-U7590045012.975
48,300
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70248316M02-7560-U7575060014.475
51,700
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70248325M02-9060-U7590060016.175
55,300
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70248334M02-9060-U10090060016.1100
58,100
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74084824M02-6045-U10060045010.5100
45,700
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74084833M02-7545-U10075045011.7100
48,300
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74084842M02-9045-U10090045012.9100
51,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74084858M02-7560-U10075060014.4100
54,500
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする