曜日別特売

ステンレスワゴン(可動 ベタ棚/ガード付1段・ガードなし1段)(SUS304)

ステンレスワゴン(可動 ベタ棚/ガード付1段・ガードなし1段)(SUS304) - シンコーステンレスワゴン(可動 ベタ棚/ガード付1段・ガードなし1段)(SUS304) - シンコー

SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
ポールはΦ25mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。

用途厨房、医療、理化学、各種工場段数2棚板耐荷重(kg)50/段全高(mm)800材質(ガード)ステンレス製材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)75材質(棚板)SUS304 No.4仕上材質(支柱)SUS304棚ピッチ(mm)25材質(ハンドル)ステンレス製材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)0.8内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は、清掃が必要です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70248413MN11-6045-U75600450
61,400
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70248422MN11-7545-U75750450
67,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70248438MN11-9045-U75900450
72,200
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70248447MN11-7560-U75750600
77,900
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70248456MN11-9060-U75900600
84,500
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする