曜日別特売

あしつけ棒 F(フラット)

あしつけ棒 F(フラット) - SHINEX(シャイネックス)あしつけ棒 F(フラット) - SHINEX(シャイネックス)あしつけ棒 F(フラット) - SHINEX(シャイネックス)
(5件のレビュー)

F(フラット)は中心部に2本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。

用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適粒度#80材質不織布研磨剤柄長さ(mm)1200研磨面サイズ(mm)100×250内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70248517ABO-01
4,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70248517
2024-06-13
用途: 屋根のケレン作業
建設業・工事業

さんぶき屋根に使ったんですが非常にやりやすく
マジックロンの方も案外もちが良く非常に助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 70248517
2024-06-05
用途: 瓦棒
Dutch Paint株式会社建設業・工事業

思ったよりマジックロンの部分が薄かった!
作業的には楽でした。

1が参考にしています
対象商品 : 70248517
2023-05-22
用途: 屋根塗替え
有限会社キング塗装

名前の通りの便利グッズ。100㎡のあしつけで替えなしで十分。

1が参考にしています
対象商品 : 70248517
2022-08-30
用途: トタン屋根のケレン作業に使用した。
電気・ガス・熱供給・水道業

トタン屋根20㎡位をケレンしましたが、立って作業ができるので楽に作業ができ良い物でした。また、立って作業ができるのでケレンのホコリを吸う量が少なくなると感じました。

2が参考にしています
対象商品 : 70248517
2021-06-14
用途: 塗装の下地処理、ケレン作業
山本健装建設業・工事業

以前見本市で見たことがありまして、板金屋根の工事依頼かあったので初めて使いました。
ジョイントが狭いタイプの瓦棒で間の切れ込みが便利だった。
夏場のケレン作業は、今からは必需品となります。
替えも買ったのですが、硬めのマジックロンですのでなかなかすり減りません、今回は下地の痛みが少ないからと思います、

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする