SHINEX(シャイネックス)
あしつけ棒
スリットを入れたブラシタイプですので、凸凹になじみ、長尺折板やハゼ部分のあしつけ作業に。
粒度
#80
材質
不織布研磨剤
柄長さ(mm)
1200
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
研磨面サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70248553
ABO-09
H(ハゼ)
90×210
¥
5,870
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70248562
ABO-11
T(タテ植)
100×210
¥
6,210
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください