あしつけ棒プラス S(スリム)

あしつけ棒プラス S(スリム) - SHINEX(シャイネックス)あしつけ棒プラス S(スリム) - SHINEX(シャイネックス)あしつけ棒プラス S(スリム) - SHINEX(シャイネックス)あしつけ棒プラス S(スリム) - SHINEX(シャイネックス)
(1件のレビュー)

S(スリム)はセンター部に1本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
あしつけ棒の後部にあしつけスティック専用のホルダー付き。

粒度#80材質不織布研磨剤柄長さ(mm)1200研磨面サイズ(mm)70×250内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70248587ABO-08
6,370
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70248587
2024-08-31
用途: ケレン作業時
その他業種

梯子や脚立を使わずにベランダ支柱のケレン作業に使いました。
しかし思ったより作業する箇所が少なかったためあまり出番がなく。
今後、コンクリ土間の補修作業の下地処理用に使おうかと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする