あしつけ棒プラス&足付けスティック

あしつけ棒プラス&足付けスティック - SHINEX(シャイネックス)あしつけ棒プラス&足付けスティック - SHINEX(シャイネックス)あしつけ棒プラス&足付けスティック - SHINEX(シャイネックス)あしつけ棒プラス&足付けスティック - SHINEX(シャイネックス)
(2件のレビュー)

届きにくい場所にもラクラク研磨作業。あしつけ棒の後部にあしつけスティック専用のホルダー付き。
大変だった折板屋根の取付けボルトの研磨作業も腰を屈めることも無く、楽にそしてしっかりとあしつけ作業が出来ます。

粒度#80材質不織布研磨剤柄長さ(mm)1200内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
研磨面サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例70248596ABO-06角度90°100×(140+140)
5,010
4,298
4,728(税込)
当日出荷
※使用例70248605ABO-07角度120°100×(135+135)
5,010
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-03
用途: 錆び取り

錆を取るのに便利そうと購入。
研磨パッドの角度がウチの屋根に合わないのか、
谷には当たるが、斜面に当たらない部分が出る。
棒の角度も高すぎて、力を入れにくい。
調節できるようになれば良いね。

対象商品 : 70248596
2021-08-27
用途: 折板屋根足付け

研磨材が谷の底に届きません・・・サイテーな商品です。

MonotaROからの回答

形状上、底面を磨く際はあしつけ棒プラス S(スリム)70248587などをお勧めいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする