あしつけ棒プラス

あしつけ棒プラス - SHINEX(シャイネックス)あしつけ棒プラス - SHINEX(シャイネックス)あしつけ棒プラス - SHINEX(シャイネックス)あしつけ棒プラス - SHINEX(シャイネックス)

スリットを入れたブラシタイプですので、凸凹になじみ、長尺折板やハゼ部分のあしつけ作業に。
あしつけ棒の後部にあしつけスティック専用のホルダー付き。
大変だった折板屋根の取付けボルトの研磨作業も腰を屈めることも無く、楽にそしてしっかりとあしつけ作業が出来ます。

粒度#80材質不織布研磨剤柄長さ(mm)1200内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
研磨面サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70248614ABO-10H(ハゼ)90×210
6,710
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
70248623ABO-12T(タテ植)100×210
6,790
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする