三菱電機
直流電流計
質量(kg)
0.07
シリーズ
Y-2Nシリーズ
寸法A(mm)
43
動作原理
可動コイル形
機種
直流電流計
サイズ(mm)
64×60
計器定格
0-1MA
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70249944
YM-206NDA 0-1MA
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください