矢崎化工
イレクターフェンス
イレクターパイプ(鉄+樹脂)製のスパイラル(黒・黄)フェンスです。スタンド部は回転でき収納時は面で保管できます。
用途
イベント会場・学校・病院・ホテル等、人の流入に応じて配置することで、安全に人の流れを整理できます。
色
ブラック/イエロースパイラル
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(ジョイント)
イエロー
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70250206
YMF-1200A_HC
1200×450×1100H
5.3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70250443
YMF-1800A_HC
1800×450×1100H
7.3
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。