矢崎化工
イレクターフェンス
イレクターパイプ(鉄+樹脂)製の固定用フェンスです。パイプスタンドはダブル2個で、中間連結でのご使用となります。
用途
構内立入り禁止区域、機械設備用、見学通路等でご使用下さい
内容量
1台
注意
※アンカーボルト(M10)は別途お求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
色
色(ジョイント)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70250337
YMF-1200B-WW_B
1200×107×1100H
5.3
ブルー
パイプと同色
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70250346
YMF-1200B-WW_IVO
1200×107×1100H
5.3
アイボリー
パイプと同色
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70250355
YMF-1200B-WW_Y
1200×107×1100H
5.3
イエロー
一部異なります
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70250364
YMF-1200B-WW_GG
1200×107×1100H
5.3
ガーデニンググリーン
一部異なります
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70250373
YMF-1200B-WW_BLY
1200×107×1100H
5.3
ブラック/イエロー
ブラック
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70250574
YMF-1800B-WW_B
1800×107×1100H
7.3
ブルー
パイプと同色
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70250583
YMF-1800B-WW_IVO
1800×107×1100H
7.3
アイボリー
パイプと同色
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70250592
YMF-1800B-WW_Y
1800×107×1100H
7.3
イエロー
一部異なります
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70250608
YMF-1800B-WW_GG
1800×107×1100H
7.3
ガーデニンググリーン
一部異なります
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70250617
YMF-1800B-WW_BLY
1800×107×1100H
7.3
ブラック/イエロー
ブラック
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。