WS5001 たびぞう

WS5001 たびぞう - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)WS5001 たびぞう - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)WS5001 たびぞう - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)WS5001 たびぞう - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)WS5001 たびぞう - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)WS5001 たびぞう - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)WS5001 たびぞう - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)WS5001 たびぞう - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
(11件のレビュー)

アメゴム底で滑りにくい。キャンバス製なので軽量で疲れにくい。やわらかゴム底で屈曲性が高いので履きやすいです。

形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)綿標準質量(g/片足)約180(26.0の場合)機能軽量、屈曲性材質(底部)ゴム甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプたびぐつ内容量1足
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70251825WS500124.5
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
70251834WS500125
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70251843WS500125.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70251852WS500126
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70251868WS500126.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70251877WS500127
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70251886WS500128
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70251895WS500122.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70251904WS500123
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70251913WS500123.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70251922WS500124
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70251938WS500124.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70251947WS500125
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70251956WS500125.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70251965WS500126
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70251974WS500126.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70251983WS500127
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70251992WS500128
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70252008WS500124.5
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
70252017WS500125
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
70252026WS500125.5
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
70252035WS500126
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
70252044WS500126.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70252053WS500127
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70252062WS500128
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70252078WS500124.5迷彩
オープン
取扱い終了
70252087WS500125迷彩
オープン
取扱い終了
70252096WS500125.5迷彩
オープン
取扱い終了
70252105WS500126迷彩
オープン
取扱い終了
70252114WS500126.5迷彩
オープン
取扱い終了
70252123WS500127迷彩
オープン
取扱い終了
70252132WS500128迷彩
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 厨房から病棟へ
飲食業

厨房から病棟に上がる時に使用しています。コックシューズから履き替えるのにかがまず履き替えられるので助かります。

1が参考にしています
2025-05-29
用途: 作業用

はじめは非常に気に入って使用していましたが、汚れてきたので洗剤を使用して水洗いを行いました。すると、インソールと靴底を接着している部分(クッションも兼ねている?)が溶けて剥がれてしまいました。使用した洗剤がアルカリ性だったからかもしれません。恐らくフェノール樹脂を繊維と混ぜて接着と厚みを出しているのだと思われます。中性洗剤なら問題ないのかもしれませんが、基本的には使い捨て(汚れてきたら交換)用途に限定した商品と割り切るしかないようです。溶けた部分はダンボールのような感じでした。

2025-07-27
用途: 上履きに使用
株式会社ゼファー

軽くて清潔感があり、歩きが楽。
移動が楽になった。名前がたびぞう?ユニーク

対象商品 : 70251922
2024-04-04
用途: 屋内清掃作業
サービス業

高齢者の屋内作業の清掃員用に購入しました。容易に脱ぎ履きが出来て、底に滑り止めの付いた物で安価なものを探していました。サイズも揃っているので、女性用にも対応可能です。
軽くて良いと現場清掃員にも好評です。

対象商品 : 70252044
2021-09-30
用途: 高所作業時

靴はサイズ選びが難しいので過去のレビューを参考に+0.5cmで購入しました。
ジャストサイズでした。

対象商品 : 70251877
2020-06-12
用途: 屋根作業
その他業種

屋根に乗って作業する時の作業靴は、靴の裏の状態をチェックしないと
危ないですね!
滑りにくく安心して作業出来ます。

対象商品 : 70251834
2020-01-20
用途: 入院時の履物に使用

昨年、入院した時、病室で使用していました。足にフィットするので、術後のリハビリ訓練の時も安心でした。

対象商品 : 70252044
2019-11-06
用途: 介護
運輸・通信業

履き心地も良く、しっかりグリップも効いて良いです。
また次回も購入予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする