福助工業
イージーバッグ 関西 半透明タイプ 関西規格
半透明でエンボス加工を施しています。
材質
HDPE エンボス加工
色
半透明
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(号)
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70261327
0470228
1箱(1000枚)
関西35
340(215)
420
62.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70261336
0470236
1箱(1000枚)
関西40
390
480
67.5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70261345
0470244
1箱(1000枚)
関西45
440(295)
540
72.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70261354
0470252
1箱(1000枚)
関西50
490(340)
590
75
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70261363
0470317
1箱(500枚)
関西80
550(370)
800
90
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70261372
0470651
1箱(2000枚)
関西25
250(150)
310
50
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70261388
0470661
1箱(2000枚)
関西30
290(180)
360
55
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19618988
No.80
1袋(100枚)
関西80
370
800
90
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください