ブルーレックス規格袋 紐付

ブルーレックス規格袋 紐付 - 福助工業ブルーレックス規格袋 紐付 - 福助工業ブルーレックス規格袋 紐付 - 福助工業ブルーレックス規格袋 紐付 - 福助工業ブルーレックス規格袋 紐付 - 福助工業ブルーレックス規格袋 紐付 - 福助工業

200枚紐付になっていますので、吊り下げて使用でき、作業性が向上します。
コーナーにノッチ(切り込み)が付いているため切りクズが残りません。

形状平袋ブルー
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7026179206256981箱(10000枚)HDPE0.0118027010
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
7026180806257011箱(8000枚)HDPE0.01220030011
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
7026181706257111箱(6000枚)HDPE0.01223034012
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
7026182606257281箱(6000枚)HDPE0.01226038013
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする