曜日別特売

フードパック FKパックP

フードパック FKパックP - 福助工業

耐熱性・耐油性に優れた安全安心嵌合パック。
PP素材の嵌合フードパックです。OPS素材と比べレンジをしたときに容器変形やとけて穴があくという問題が起こりづらい素材です。
耐油・耐熱性にすぐれているので、たこ焼き、餃子、焼きそばなどのスナックメニューに最適です。
フードパックに似た形状をしております。昔懐かしい屋台メニューのような売り場を演出します。

仕様レンジOK、耐油性種別PP-410材質PP深さ(mm)26(13)耐熱温度(℃)110外寸法(mm)187×116内容量1箱(900枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702651160532101
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする