ディッシュ KP 蓋付

ディッシュ KP 蓋付 福助工業

四季折々の料理を豪華に演出。
蒸着加工をしたデラックスシートの表面にダイヤ状のエンボス加工を施しています。料理をより豪華に見せらせます。
盛り付けに最適な仕切。横向きに詰める仕切を多く配置していますので、とても盛り付けしやすい容器です。また、扇・帆掛け船といった遊び心がある仕切も取り揃えています。

材質HIPS(ラミ) 耐熱温度(℃)80 仕様耐油性 電子レンジ× 職業別シーン屋台 断熱性断熱性なし 料理・シーン行楽
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
深さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70265825 0570958 1箱(300枚) 35 KP-15
オープン
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
70265834 0570966 1箱(200枚) 37 KP-17
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70265843 0570974 1箱(160枚) 38 KP-18
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする