福助工業
寿司容器 角桶SN 黒金彩 本体
上品ですっきりとした形状の寿司桶。
角桶シリーズのフタが兼用できます。多様なニーズに応じた容器選びが可能です。
内嵌合フタで、気密性、作業性に優れ、内容物が衛生的です。
材質
HIPS
深さ(mm)
33
耐熱温度(℃)
80
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70267478
0578134
1箱(240枚)
1H-SN 黒金彩
196×196
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70267487
0578142
1箱(200枚)
1.5H-SN 黒金彩
215×215
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70267566
0579092
1箱(200枚)
2H-SN 黒金彩
250×250
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70267575
0579106
1箱(120枚)
3H-SN 黒金彩
294×294
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70267584
0579114
1箱(120枚)
4H-SN 黒金彩
330×330
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70267593
0579122
1箱(80枚)
5H-SN 黒金彩
372×372
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください