曜日別特売

ACー150H

ACー150H - 福助工業
材質HIPS(ラミ)寸法(mm)(本体)110×148×22耐熱温度(℃)80電子レンジ×職業別シーン屋台室数1断熱性断熱性なし料理・シーンテイクアウト・デリバリー内容量1箱(1600枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702683720514187
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
702683630512941クリア
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする