福助工業
弁当容器 FA
職業別シーン
屋台
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー
内容量
1箱(450枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
材質
寸法(mm)
色
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70270192
0548359
FA-322H 黒内赤
PPF
226×226
赤
25
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70270208
0548367
FA-32F
OPS
229×229
透明
23
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください