福助工業
惣菜容器 福小鉢
小鉢を模した耐熱惣菜容器。
本物志向を追求した小鉢形状。使い方いろいろ幅広いメニューに対応できます。
ディスプレイ効果抜群。積み重ねても下段の中身が見えます。
種別
大 蓋
材質
OPS
寸法(mm)
147×147
色
透明
深さ(mm)
17
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー
内容量
1箱(600枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70272746
0584061
オープン
¥
7,398
¥8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください