福助工業
カマス袋 カマスGR(レーヨンタイプ)
レーヨン紙の風合いが高級感を演出します。
ガスバリア性に優れています。
用途
和洋菓子
仕様
防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型)
種別
No.3
形状
カマス袋
寸法(幅W×長さL)(mm)
130×160
構成
レーヨン紙18g/LDPE15/KOP20/LDPE15/L-LDPE20
内容量
1箱(2400枚)
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70287525
0801941
オープン
¥
27,980
¥30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください