オオモリ
洗面台 1ヶ用
洗面台置きとして、定番商品です。
用途
医療現場で使用されております。
材質
SUS304
タイプ
キャスター無
パイプ径(Φmm)
19
寸法(a×b×c)(mm)
355×370×720
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70500867
OM40-02
¥
13,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください