オオモリ
大型タライ (手付)
他にない大型タライ。浅型で大型の容器です。
用途
洗浄作業に重宝されています。浅型保存容器としても利用できます。
仕様
内外面#400バフ研磨
材質
SUS304
全高(mm)
200
板厚(mm)
1.2
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70500885
OM4410
50
¥
57,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
70500903
OM4411
70
¥
66,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
70500928
OM4412
110
¥
93,500
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください