曜日別特売

フタ付口付ビーカー (丁番タイプ)

フタ付口付ビーカー (丁番タイプ) - オオモリ

ビーカーシリーズの定番人気商品です。親指ワンタッチでフタの開閉が可能です。フタがあるので異物混入を防ぎます。

用途計量、小分け作業に便利です。材質SUS304取手1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(mm)
目盛間隔
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70501892OM4963Φ72×7850mL
4,190
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70501908OM4964Φ81×10850mL
5,420
4,798
5,278(税込)
当日出荷
70501926OM4966Φ137×150200mL
8,630
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70501935OM4967Φ155×178500mL
10,430
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70501917OM4965Φ107×120100mL
7,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70501917OM496568351334-OM4965 蓋付ステンレスビーカー ケニス 68351334蓋付ステンレスビーカーケニス1個
6,898
税込7,588
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする