曜日別特売

写真用バット (樹脂)

写真用バット (樹脂) - オオモリ

定番の樹脂バットシリーズです。

用途小物入れ、汎用トレーとして使用されています。理化学、学校関係にも人気です。材質樹脂内容量1枚
全9種類を絞り込む
外寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸法(mm)
サイズ
底寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70504202OM83701750×605×110全紙630×490
5,440
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
70504227OM83702585×468×100半切470×345
3,140
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
70504254OM83704450×370×60大四切370×285
1,880
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
70504272OM83705375×335×50四切310×265
1,350
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
70504297OM83706330×260×50六切275×200
1,150
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
70504315OM83707290×230×45八切240×180
830
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
70504333OM83708235×190×40キャビネ185×140
730
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504394OM83711525×450×70浅型半切430×350
2,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
70504236OM83703425×425×70六角360×360
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする