曜日別特売

レントゲンタンク (SUS316) (大陸用)

レントゲンタンク (SUS316) (大陸用) - オオモリ
(1件のレビュー)

写真現像用のステンレス製タンクです。

用途写真の現像に利用されています。材質SUS316全高(mm)550板厚(mm)1.0内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
下部内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70504656OM839101090×320
71,200
70,980
78,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
70504674OM8391118120×320
71,900
70,980
78,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
70504683OM8391230210×320
73,800
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
70504708OM8391336240×320
74,400
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
70504726OM8391440260×320
74,800
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70504656
2021-03-25
用途: ビル等の壁、床のX線撮影後のフイルム現像に使用
サービス業

このタンクは、12インチと17インチのフイルムを現像するタイプと思いますが、弊社は12インチサイズ(フイルムサイズ25.4×30.5Cm)しか使用しないので、高さを低く幅を広くして、10リットルタンクにできればと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする