オオモリ
レントゲンタンク (SUS316) (大角半切用) (二重フタ)
写真現像用のステンレス製タンクです。
用途
写真の現像に利用されています。
材質
SUS316
全高(mm)
590
板厚(mm)
1.0
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
下部内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70505015
OM83930
20
105×380
¥
142,100
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
70505033
OM83931
30
155×380
¥
144,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
70505058
OM83932
40
210×380
¥
147,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください