曜日別特売

ミニACクランプメータ

ミニACクランプメータ - カスタム

電流・電圧・抵抗のオートファンクションモデル。クランプメータ・テスタ・検電器の1台3役!
ACクランプ機能のほか、AC/DC電圧測定、抵抗値測定、周波数測定、導通チェック機能を搭載。
電圧、抵抗は自動切り替え。
非接触式検電機能(NCV)機能、バックライト機能、オートパワーオフ機能つき。

仕様非接触検電/AC 90~1000V:ビープ音が鳴動、LEDが点滅付属品収納ケース、テストリードトラスコ品番837-1232周波数(Hz)レンジ:40~60/60~1000、分解能:0.1/1、確度/周波数:±(1.0% rdg+5dgt)表示液晶表示、6000カウント校正サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~+40℃、75%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)導通0~50Ω:ビープ音が鳴動電池寿命最長約150時間(アルカリ電池使用時)直流電圧(DCV)レンジ:0.5~600、分解能:0.1、確度/周波数:±(0.5% rdg+3dgt)交流電圧(ACV)レンジ:1.0~600、分解能:0.1、確度/周波数:±(0.8% rdg+5dgt)/45~65HzRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※測定対象やその周辺で感電が想定される箇所では、絶縁保護具を着用してください。
※バックライトを多用されますと電池の寿命が短くなります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
交流電圧(V)
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70255702C-02S1個1.0~6006/60/200単4形乾電池×2本200~6k63×158×28約1366328158
13,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70617917C-02S(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)1セット1.0~6006/60/200単4形乾電池×2本200~6k63×158×28約1366328158
オープン
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする