曜日別特売

フルオートフレキシブル クランプメータ

フルオートフレキシブル クランプメータ - カスタム

形状を自由に変更できるケーブルにて狭い場所でも容易に測定できます。
真の実効値(TRUE RMS)方式により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能です。
電流と周波数を同時に液晶画面に表示できます。
しっかり握れるハンドグリップスタイル採用。
暗所での測定でも値を確認しやすくなるよう、液晶画面にバックライトを搭載。
測定対象を明るく照らして暗所での作業がしやすいLEDライトを搭載。
データホールド機能により測定した値をゆっくり確認できます。

付属品収納ケーストラスコ品番837-1233周波数(Hz)レンジ:40~1000、分解能:0.1、確度:±(0.5% rdg+2dgt)3A以上時表示液晶表示、6000カウント校正サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+60℃、80%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)電池寿命最長約70時間(アルカリ電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※測定対象やその周辺で感電が想定される箇所では、絶縁保護具を着用してください。
※バックライトを多用されますと電池の寿命が短くなります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70255727CFL-02R1個10/60/600/1000/3000単4形乾電池×3本120178×324×30約18817830324
22,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
70617935CFL-02R(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)1セット10/60/600/1000/3000単4形乾電池×3本120178×324×30約18817830324
オープン
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする