曜日別特売

サーモキャプチャー

サーモキャプチャー - カスタム

全ての画素に温度情報を保有。色分けされた全ての画素(32×32=ピクセル)に温度情報があり、気になる場所をタッチすれば、そこの温度が確認できます。保存した静止画には温度情報も一緒に保存されているので、後から気になる場所を確認することも可能です。
熱画像と可視画像のカンタン重ね合わせ機能。熱画像と可視画像を同時に表示できるので、実際に温度が上がっている箇所がわかりやすい。また、何を撮影したのかが不明になることもありません。
380℃まで測定。温度測定上限が150℃や250℃のモデルが多い中、THG-01は380℃まで可能、幅広い測定対象が対応可能。
湿度測定。本体には湿度センサーを内蔵し、物体温度だけでなく環境湿度も測定可能。測定環境の把握に便利。
タッチパネル採用。温度を確認したい箇所も、メニューを選ぶ際も画面をタッチ操作できるため、作業がスムーズに。
小型・軽量約220g。携帯しやすく、作業の負担も軽減。

仕様【可視カメラ(分解能】0.2メガピクセル、【ボタン】7ボタン(電源、上/下/右/左/メニュー、測定)付属品校正質量(g)約220測定範囲(℃)【温度】-20~+380、【環境湿度】0~80%RH寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約215×66×48精度【温度】±2%rdg±2℃の大きい方、【環境湿度】±5%RH(25℃、30~70%RH)センサー32×32赤外線温度センサー、湿度センサー、CMOSセンサー分解能【温度】0.1℃、【環境湿度】1%検出器解像度/32×32(1024)ピクセル、測定視野角/33°×33°、フォーカス/固定、焦点距離/0.1m、フレームレート/6Hz、測定波長/8~11.5μmバッテリー3.7Vリチウム充電池(2500mAh 、交換不可)メモリー内蔵/外部(microSDカード64GBまで・別売)表示器2.8型カラーLCD、タッチパネル連続使用可能時間約6時間(フル充電にて)使用温湿度範囲-10~+50℃、0~85%RH(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ30秒~30分30秒(可変)フォーマット形式静止画/PNG、JPEG、動画/MP4充電時間(時間)約5~6放射率補正0.01~1.00(可変)RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USB接続(画像転送/バッテリー充電)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70255763THG-011個
オープン
取扱い終了
代替品有
70617646THG-01(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)1セット
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70255763THG-0112518296THG-02THG-01 サーモキャプチャーIR カスタム 12518296サーモキャプチャーIRカスタム1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70617646THG-01(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)12518305THG-02(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)THG-01(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) サーモキャプチャーIR カスタム 12518305サーモキャプチャーIRカスタム1個
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする