CAPTAIN STAG
スノースコップ デタッチャブル
(2件のレビュー)
柄が簡単に着脱可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×170×1115
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70256104
UX-849
皿:ポリカーボネイト、柄:スチールパイプ(PVCコーティング)、ハンドル:ポリエチレン、ジョイントアダプター・ロック部品(取付済):ポリアセタール
1060
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
70256113
UX-850
皿・ハンドル:ポリエチレン、先端金属:ステンレス、柄:スチールパイプ(PVCコーティング)、ジョイントアダプター・ロック部品(取付済):ポリアセタール
920
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください