CAPTAIN STAG
スノーラッセル デタッチャブル
(1件のレビュー)
柄が簡単に着脱可能
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70256147
UX-853
皿:ポリカーボネイト、柄:スチールパイプ(PVCコーティング)、ハンドル:ポリエチレン、ジョイントアダプター・ロック部品(取付済):ポリアセタール
1600
560×125×1425
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70256156
UX-854
皿:ポリエチレン、柄:スチールパイプ(PVCコーティング)、ハンドル:ポリエチレン、ジョイントアダプター・ロック部品(取付済):ポリアセタール
1340
555×125×1425
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください