ヒールカップ

ヒールカップ - ソルボヒールカップ - ソルボヒールカップ - ソルボヒールカップ - ソルボ
(2件のレビュー)

かかとの安定性を高め、衝撃を緩和します。
かかとから土踏まずまでをきっちりと包み込む設計で、ヒールストライクを緩和、分散するだけでなく、かかとの安定性を高め、スポーツ時のケガや疲れを軽減します。
ハーフインソールタイプなのでスポーツシューズやビジネスシューズのかかと部にいれるだけで、優れたフィット感が得られます。
表生地は滑りにくく、汗でのべとつきの少ないポリエステル鹿の子メッシュ生地を使用し、水洗いで汚れが簡単に落ち、いつでも清潔に使用できます。
シューズのカカト部に入れるか、またはテーピングで足に固定してご使用ください。

用途かかと用インソール。ブラック材質本体:ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)、生地:ポリエステル内容量1足
注意
※痛みや違和感を感じた場合はご使用をおやめ下さい。
※左右を確認し、カカトをしっかり合わせて入れてください。
※シューズのカカト部に入れる、またはテーピングで足に固定してください。
※ずれる場合は両面テープで靴底に貼り付けてください。
※汚れた場合は石鹸水で軽く洗ってタオルなどで押しながら水を拭き取り、陰干ししてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70289783M 61101M(24.5~26.5cm)
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
70289792L 61102L(27.0~29.0cm)
1,400
999
1,099(税込)
翌々日出荷
70289774S 61100S(22.0~24.0cm)
1,400
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70289783
2025-11-14
用途: スニーカーでの歩行時
自動車・二輪車・自転車関連業

少し重めな分、しっかりした作りです。自分はかかとのすり減ってきたスニーカーに入れて使用しています。衝撃が格段に少なくなりました。

対象商品 : 70289792
2023-10-11
用途: 靴のクッション性アップの為に
その他業種

ホームセンターにもなかなかなくて、見付けられて助かりました。
足裏全体の物は世の中多いのに、踵から土踏まず迄のショートサイズで適当な商品に出会えなかったので、これが心地よければ再購入したいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする