ソルボヒール

ソルボヒール - ソルボソルボヒール - ソルボソルボヒール - ソルボソルボヒール - ソルボソルボヒール - ソルボソルボヒール - ソルボ
(1件のレビュー)

かかと・アキレス腱などの足のトラブルに、衝撃をワイドにしっかりガードします。
衝撃吸収素材のソルボセインが、かかとやアキレス腱にかかる衝撃を吸収し、足のトラブルを軽減します。

用途かかと用衝撃吸収インソール。グレー材質本体:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)、生地:ポリエステル内容量1足
注意
※ソルボセイン部分についているフィルムをはがし、布地面を上にしてシューズのヒール部に厚い方をすき間なくあわせ、きちんと装着してください。
※汚れなどにより、はがれたり、ずれやすくなった場合は、石けん水で軽く洗い日陰で干して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70289817S 61264S(22.0~24.0cm)64-9625-62
700
539
593(税込)
翌々日出荷
70289826M 61265M(24.5~26.5cm)64-9625-63
700
539
593(税込)
当日出荷
70289835L 61266L(27.0~29.0cm)64-9625-64
700
539
593(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70289826
2020-09-25
用途: 走行 普段使いに

衝撃吸収という意味ではソルボライトに比べて硬い。薄目なのだから当然ですが、
その分靴のサイズ感に影響しないので一得一失という訳です。Mサイズで26㎝位の靴にピッタリ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする