ソルボ疲労対策フルインソール

ソルボ疲労対策フルインソール - ソルボソルボ疲労対策フルインソール - ソルボソルボ疲労対策フルインソール - ソルボソルボ疲労対策フルインソール - ソルボソルボ疲労対策フルインソール - ソルボソルボ疲労対策フルインソール - ソルボ
(1件のレビュー)

足底にかかる衝撃を吸収し、足の疲れやトラブルを軽減します。
衝撃吸収性重視のソルボを使用し、足裏にかかる衝撃やねじれ・ズレの力を吸収します。
ベンチソール構造が、中足部とアーチ部分の衝撃吸収性とクッション性を高めます。
ヒールウェッジ構造がかかとの安定性を高め歩きやすく、疲れにくくします。
足裏刺激・吸湿・速乾性に優れ、すべりにくく、ムレにくいワッフル構造です。
ビジネス・カジュアル・ウォーキングシーンに靴を選ばないワイド設計です。

用途疲労対策インソール。グレー材質本体:ポリウレタン樹脂(ソルボ)、生地:ポリエステル内容量1足
注意
※生地を上にして、左右を確認してください。
※インソールが靴より大きい場合は先端部をハサミでカットしてください。
※汚れた場合は石けん水で軽く洗って陰干ししてください。もみ洗いはお避け下さい。
※折り曲げたり、ねじったりはしないで下さい。破損の原因となります。
※靴にインソールがついている場合は、入れ替えてご使用ください。
※ソルボは粘弾性化合物ですので、多少ベタつきがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70289844S 61334S(22.0~23.5cm)64-9625-68
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
70289853M 61335M(24.0~25.5cm)64-9625-69
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
70289862L 61336L(26.0~27.5cm)64-9625-70
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: 作業靴の交換用

とにかく重いです。片側170gあり、鉄板入りと間違って買ったかと思いました。
歩くと疲れるし膝がねじられて痛くなるので、ほとんど動かない立ち仕事向きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする